missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni TI-H
Provides the latest cleaning method for industry, laboratory and workshop. Fisherbrand™ Transsonic TI-H Ultrasonic Cleaning Units feature ergonomic design for simple operating and control by turning knobs for sound, power, temperature and frequency.
Marca: Fisherbrand™ 2390100010
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Degassing and sweeping modes
- With variable frequencies for intensive or gentle cleaning
- All units are heat and sound insulated
- Uses a special cavitation-resistant stainless steel for all tanks
- Powerful and environmentally friendly cleaning
Specifica
Serbatoio e involucro in acciaio inox | |
50 Hz | |
3.5 l | |
H 370 x l 340 x P 300 mm | |
Perfetto per superfici dure in metallo o vetro in ambienti industriali, officine e produzione di gioielli (solo pietre dure preziose) | |
150 mm | |
TI-H-5 | |
500 w | |
340 mm |
15 min. e continuo | |
230 V CA | |
300 mm | |
230 V CA, 50 Hz, 500 w | |
370 mm | |
Dimensioni interne contenitore in acciaio inox H 90 x L 200 x P 100 mm, coperchio in acciaio inox | |
da 30 a 80 °C | |
10.5 kg | |
MF3 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto