missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso con adesivo ultra-aggressivo
Il poliestere ultra-aggressivo ToughBond™ (B-483) è perfetto per l’etichettatura di prodotti e l’identificazione generale, e può essere applicato su superfici ruvide o irregolari, lisce o verniciate a polvere.
Marca: Brady™ 173767
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Il poliestere bianco lucido con adesivo a base gomma permanente è stampabile a trasferimento termico
- Materiale studiato per un'adesione elevata a metalli irregolari e plastiche a bassa energia superficiale
- UL Approved; CSA Accepted
- Temperatura di utilizzo da -40 a 120°C (da -40 a 248°F)
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Rubber | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Etichette | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
No | |
Rectangle | |
-40°C to +120°C | |
0.102 mm | |
1 in. | |
101.6 mm | |
M6-23-483 |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
100 Labels | |
-40°F to +248°F | |
0.004 in. | |
1 x 4 in. | |
4 in. | |
25.4 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto