missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synoptics™ 525 nm Filter (range 516 to 539 nm)
GREENER_CHOICE

525nm filter for use in Syngene Gbox and Gbox Mini Systems

Marca:  Synoptics™ FILT525-GX

Codice prodotto. 12874088

  • 1585.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • For use in Syngene GBOX 7 position filter wheel systems

filter, 525nm

Specifica

Specifica

Syngene
Syngene Gbox, Syngene Gbox Mini
525 nm
Filter
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato