missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ PVDF Barbed Fitting
Specifica
Materiale | PVDF |
---|---|
Min. Operating Temperature (Metric) | -62°C |
Quantità confezione | 10 Pack |
Dimensioni filo | 0.5 in. NPT |
Max. Operating Temperature (Metric) | 129°C |
Specifica
PVDF | |
10 Pack | |
129°C |
-62°C | |
0.5 in. NPT | |
Barbed Fitting |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto