missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe, 16mm Diameter
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe are dual purpose (PRT100) for use in reaction systems to increase agitation and promote thorough mixing whilst also acting as a temperature probe.
Marque: Fisherbrand™ PC707.516.250.1.5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
All components are fully ancapsulated in PTFE to ensure purity and chemical resistance and have a stainless steel core for rigidity.- Sensor - PRT100 Class A
- Cable - 4 Wire; 2 Red, 2 White, PFA insulated with white PFA oversheath
- Cable fused to body
- Response - 50%, 6-14 seconds.
- With push on ferrule
- Supplied without plug
- Inert and non contaminating
- Pressure Resistant
- Temperature Range -180°C to +280°C
Spécification
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Baffle Probe | |
1 | |
Reaction Systems | |
250 x 16 mm | |
16 mm |
PTFE avec capteur PRT100 | |
PRT100, classe A | |
-180°C à +280°C | |
5 m (câble) |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu