Learn More
Euro Protection™ Nitrile Gloves, Powdered
Euro Protection™ Nitrile Gloves, Powdered provide comfort, flexibility, and dexterity for a variety of tasks including food preparation.
13.00€ - 31.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN374-1:2016K(6/6)TYPE CEN374-5:2016EN420 |
---|---|
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Talcati |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15322296
|
Euro Protection™
5906 |
7 |
31.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15332296
|
Euro Protection™
5908 |
8 |
13.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15342296
|
Euro Protection™
5910 |
9 | N/A | ||||||
15352296
|
Euro Protection™
5912 |
10 |
31.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Liquidproof
- Good dexterity
- Comfort and flexibility
- Mechanical strength
- Sweat absorption for powdered version
- Suitable for food contact
- Applications: Handling of objects, food industry (preparation), painting, solvent, liquid, assembly of small parts, assembly, cleaning, hospital environments.
Specifica
EN374-1:2016K(6/6)TYPE CEN374-5:2016EN420 | |
Single-use | |
Talcati | |
Non-sterile | |
100/Pk. |
Blue | |
Nitrile | |
Nitrile Examination Glove | |
0.10 mm |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.