missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove
Guanto monouso di nitrile con dita testurizzate
Marca: Ansell 92134100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Guanto in nitrile, per lavori molto impegnativi, che offre un imbattibile rapporto prezzo/qualità per mansioni molto complesse di vari settori industriali.
Specifica
Healthcare | |
Blue | |
Partially Textured | |
0.11 mm | |
Nitrile | |
0.07 mm | |
X-Large |
1.5 | |
Single-use | |
4.3 mil | |
Sì | |
2.8 mil | |
Powder Free | |
100 gloves/dispenser, 10 dispensers/Cs., 1000 gloves/Cs. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto