missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichloromethane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Descrizione
- Per HPLC e sintesi organica
- Solventi multiuso a elevata purezza
- Elevata coerenza da lotto a lotto
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Dichloromethane |
Punto di fusione | -97°C |
Nota nome | for HPLC, contains amylene as stabilizer |
Densità | 1.325g/mL at 25°C |
Punti di ebollizione | 39.8°C to 40°C |
Quantità | 6 x 1 L |
Indice di rifrazione | n20/D 1.424 |
Formula lineare | CH2Cl2 |
Pressione del vapore | 6.83 psi (20°C) |
Beilstein | 1730800 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione


Identificativo prodotto
- Dichloromethane
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto