missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloroform, Stabilized with Amylene, for HPLC, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Descrizione
- Contains approx. 50ppm amylene as preservative
- Screened for fluorescing and UV-absorbing contaminants to reduce interferences for smoother baselines
- Tested to ensure minimum halogenated residue levels (≤10 ng/L) to demonstrate suitability for pesticide analysis
- Also meets ACS specifications
- Intended for research use only
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -63°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 61°C |
Quantità | 2.5 L |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Pressione del vapore | 213mbar at 20°C |
Viscosità | 0.56 mPaS at 20°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto