missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride hydrate, 97%, ca 10% water, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride hydrate |
Punto di fusione | ∼170°C (decomposition) |
Note percentuale saggio | ≈10% water |
Quantità | 250 g |
Beilstein | 3918980 |
Peso formulazione | 297.78 (Anhydrous) |
Percent Purity | 97% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride hydrate, 97%, ca 10% water, Thermo Scientific™ >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto